エレコム
ソフトレザーマウスパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ネイビー
ブラック
ネイビー
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73824835
品番
MP-SL01NV
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
どこにでも馴染むシンプルデザイン!手触りのよいPUレザーを使用したソフトレザーマウスパッド。
仕様
【リストレスト】×
材質
基材:エラストマー表面:PU
色
ネイビー
質量(g)
82
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
150×180×4