曜日別特売
MP-SL01WH ソフトレザーマウスパッド エレコム 73824844

 

MP-SL01WH ソフトレザーマウスパッド エレコム 73824844
MP-SL01WH ソフトレザーマウスパッド エレコム 73824844
MP-SL01WH ソフトレザーマウスパッド エレコム 73824844
MP-SL01WH ソフトレザーマウスパッド エレコム 73824844
MP-SL01WH ソフトレザーマウスパッド エレコム 73824844
MP-SL01WH ソフトレザーマウスパッド エレコム 73824844
MP-SL01WH ソフトレザーマウスパッド エレコム 73824844

ソフトレザーマウスパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード73824844品番MP-SL01WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,390

どこにでも馴染むシンプルデザイン!手触りのよいPUレザーを使用したソフトレザーマウスパッド。

色(本体)ホワイト材質基材:エラストマー、表面:PU質量(g)82種類リストレスト無し寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73824844MP-SL01WH73824826MP-SL01BKMP-SL01WH ソフトレザーマウスパッド エレコム 73824826ソフトレザーマウスパッドエレコム1枚
1,198
税込1,318
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする