U2C-CC5P40NBK USBケーブル C-C Type-Cケーブル 5A出力 PD対応 ブラック エレコム 73825842

U2C-CC5P40NBK USBケーブル C-C Type-Cケーブル 5A出力 PD対応 ブラック エレコム 73825842
U2C-CC5P40NBK USBケーブル C-C Type-Cケーブル 5A出力 PD対応 ブラック エレコム 73825842
U2C-CC5P40NBK USBケーブル C-C Type-Cケーブル 5A出力 PD対応 ブラック エレコム 73825842
U2C-CC5P40NBK USBケーブル C-C Type-Cケーブル 5A出力 PD対応 ブラック エレコム 73825842
U2C-CC5P40NBK USBケーブル C-C Type-Cケーブル 5A出力 PD対応 ブラック エレコム 73825842

USBケーブル C-C Type-Cケーブル 5A出力 PD対応 ブラック

(2件のレビュー)
ケーブル長(m)4.0※コネクタ含む
ケーブル太さ(mm)4.7
内容量1本注文コード73825842品番U2C-CC5P40NBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,955販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載し、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。
Chromebook対応認定を取得した製品です。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンや外付けHDDなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
USBPD(Power-Delivery)対応により、最大20V/5Aの大電流で接続機器への給電が可能です。※接続する機器がPD対応である必要があります。
※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(Macbook本体に添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」と本ケーブルを接続し、Macbook本体が充電できることを確認済み。)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。
「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。

ケーブル長(m)4.0※コネクタ含む仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値対応ファイル【Android】×ケーブル太さ(mm)4.7パッケージPET箱+紙台紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73825824
2022-04-01
用途: ノートPCの充電時に使用
製造業

100W対応としっかり書いてあるため、今後消費電力の大きい機種へも使用可能と思われる

対象商品 : 73825806
2021-10-30
用途: MacBookAir

Macを買い替えたらUSB-Cだけになっていたので、予備のケーブルとして購入しました。現状問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする