曜日別特売
U3H-T719SBK USBハブ 3.0 7ポート セルフパワー マグネット付 ケーブル一体型 ケーブル長 1m ACアダプタ エレコム 73826007

U3H-T719SBK USBハブ 3.0 7ポート セルフパワー マグネット付 ケーブル一体型 ケーブル長 1m ACアダプタ エレコム 73826007
U3H-T719SBK USBハブ 3.0 7ポート セルフパワー マグネット付 ケーブル一体型 ケーブル長 1m ACアダプタ エレコム 73826007
U3H-T719SBK USBハブ 3.0 7ポート セルフパワー マグネット付 ケーブル一体型 ケーブル長 1m ACアダプタ エレコム 73826007

USBハブ 3.0 7ポート セルフパワー マグネット付 ケーブル一体型 ケーブル長 1m ACアダプタ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード73826007品番U3H-T719SBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,400

転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したポートを搭載したUSBハブです。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ゆったり接続できるケーブル長1mです。
ACアダプターが付属するセルフパワー専用タイプです。
付属のACアダプターを使用することで、HDDなどのUSB3.0機器を同時に7台接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。

ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】7ポート付属品専用ACアダプター仕様【USBケーブル方式】USB3.0ブラック質量(g)約122.8適合規格PSE適合(ACアダプター)ケーブル長(m)【USB】約1.0(コネクター除く)、【DC】約1.4※コネクタを除く(付属ACアダプター)対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/Macintosh OS X 10.11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)x7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約137.5×37.0×27.0(ケーブルを除く)インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。電源供給方式セルフパワー供給電流(mA)USB3.0接続時セルフパワー時:7ポート合計6300以内(各ポート900未満)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73826007
2022-01-09
用途: PC周辺機器の一つ
教育・研究機関

マグネットが付いているので、邪魔にならず、7ポート付いているので、大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする