RMW10L-6S 耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ タカチ電機工業 73827767

 

RMW10L-6S 耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ タカチ電機工業 73827767
RMW10L-6S 耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ タカチ電機工業 73827767
RMW10L-6S 耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ タカチ電機工業 73827767
RMW10L-6S 耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ タカチ電機工業 73827767

耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1個適合ケーブル(Φmm)3~6材質本体(PA66)、ゴムブッシュ(シリコン)注文コード73827767品番RMW10L-6S
参考基準価格(税別)¥125販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

紫外線や経年劣化に強いシリコンゴムを使用した耐候性ケーブルグランドです。

用途屋外での防水機器の配線に材質本体(PA66)、ゴムブッシュ(シリコン)ライトグレー質量(g)3使用温度範囲(℃)-20~80保護等級IP67相当適合ケーブル(Φmm)3~6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73827968
2023-05-30
用途: 電気配線貫通時
サービス業

十分に満足致しましたので、改善点などは特にありません。

対象商品 : 62298767
2023-04-21
用途: ケース内にケーブルを引き込む際に必要

ネジ部の長さが少し長いのが気になる程度で、全体的に満足だが黒色が在庫がない。

対象商品 : 73827907
2022-01-23
用途: 通信機器のメンテナンス時

屋外GPSアンテナの引込みケーブル接続用にプールボックスで使用。SMA形同軸コネクタのプラグ(六角対辺8mm対角長9.2mm)を辛うじて通すことが出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする