曜日別特売
SSK-B-UPC ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業 73828546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポール取付金具 SSKシリーズ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1袋(4個)材質ステンレス注文コード73828546品番SSK-B-UPC
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
適合ボックスUPCシリーズ材質ステンレス表面処理無処理RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55129567
2020-06-04
用途: 制御装置の入れ物の取付
農・林・水産業

価格を比較し、最安値だったので注文しました。
必要数の在庫があったので早く入手できました。

対象商品 : 88359345
2017-07-28
用途: 防塵防水ボックスを90mm支柱に取り付ける為。

ステンレス金具で、強度もあり取付後もしっかり安定しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする