LDG6LG70W LED電球 ボール電球タイプ Panasonic(パナソニック) 73828913

LED電球 ボール電球タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個光色電球色相当外形(mm)70注文コード73828913品番LDG6LG70W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

明るさ広がる広配光 約220度

光色電球色相当定格消費電力(W)6口金E26電球の種類LED全光束(Lm)725定格電圧(V)100長さ(mm)101質量(g)71周波数(Hz)50/60共用外形(mm)70定格寿命(時間)40000色温度(K)2700定格入力電流(A)0.1エネルギー消費効率(Lm/W)120.8アズワン品番64-8908-99グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする