UC6-3-8BB ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業 73828957

 

UC6-3-8BB ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業 73828957
UC6-3-8BB ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業 73828957
UC6-3-8BB ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業 73828957

ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1台タイプBB種別-注文コード73828957品番UC6-3-8BB
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。
上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。

材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄種別-タイプBB寸法a(mm)16寸法t(mm)2表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート外形寸法D(mm)80外形寸法W(mm)60外形寸法H(mm)35寸法b(mm)58寸法R(mm)3材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)合成ゴム色(カバー)ブラック(上・下)色(パネル)ブラック自重(kg)0.12RoHS指令(10物質対応)対応有効寸法(幅)(mm)50(内部)有効寸法(奥行)(mm)72(内部)有効寸法(高さ)(mm)31(内部)材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-30
用途: MCカートリッジステップアップトランスのケーシングに
その他業種

前後の化粧パネルの厚さが1.5ミリで満足しています。ただ色が一色しかないのが残念です。

対象商品 : 73828765
2023-05-28
用途: アンプケース
有限会社 東日本計測

計画どおりの寸法に収まり、デザインも大満足です。発送も出際良く有り難うございました。

1が参考にしています
対象商品 : 55130303
2022-10-30
用途: 電子工作のケースとして
その他業種

構造が単純で、中身のメンテナンスが非常にやりやすい。

対象商品 : 73828729
2022-07-27
用途: 高周波回路機器の組込み

前後のパネルのガタツキが無くなるような改善があると嬉しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする