曜日別特売
UPC232818G 高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズ タカチ電機工業 73829587

 

UPC232818G 高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズ タカチ電機工業 73829587
UPC232818G 高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズ タカチ電機工業 73829587
UPC232818G 高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズ タカチ電機工業 73829587
UPC232818G 高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズ タカチ電機工業 73829587

高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×185×276
内容量1台注文コード73829587品番UPC232818G
参考基準価格(税別)¥14,780販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高強度のポリカーボネート樹脂製で板厚が厚く、ラッチがステンレス製のIP65防水開閉ボックスです。

用途屋外用通信機・太陽光発電接続箱・FA用コントロールボックス等に材質ポリカーボネートホワイトグレー質量(g)1736寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×185×276保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする