WR14-15-8 円形防水・防塵樹脂ボックス WRシリーズ タカチ電機工業 73829964

 

WR14-15-8 円形防水・防塵樹脂ボックス WRシリーズ タカチ電機工業 73829964
WR14-15-8 円形防水・防塵樹脂ボックス WRシリーズ タカチ電機工業 73829964

円形防水・防塵樹脂ボックス WRシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード73829964品番WR14-15-8
参考基準価格(税別)¥10,980販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

クリップオンカバーで取付ビスを隠せるためスッキリした円形デザインの樹脂ボックスです。
上面が1.7mm段落ちしていますので、表面シートを貼り付けて操作用機器として使用できます。
トップカバーの内側にも取付ボスが付いていますので部品などの取付けにご利用下さい。

材質ASA+PC(UL94V-0)ライトグレー/ダークグレー質量(g)395寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×80×150RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする