日立
交換形LEDベース器具 光源ユニットFHF32×2 直付用【器具別売】
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
内容量
1個
定格消費電力(W)
43.6
注文コード
73830207
品番
CE407NE-X14A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格消費電力(W)
43.6
入力電流(A)
0.444/0.227/0.190
明るさ(Lm)
7000
定格入力電圧(V)
100/200/242
寸法(幅W×長さL)(mm)
73×1247
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※光源ユニットのみになります。
※器具本体は別売となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500