CMAOSSGR-X JISプレート用 シャッター付きアダプタ(バネ式シャッター) PANDUIT(パンドウイット) 73833962

JISプレート用 シャッター付きアダプタ(バネ式シャッター)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード73833962品番CMAOSSGR-X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
トラスコ品番814-6583材質ABS、合成樹脂、鉄製スプリング質量(g)135使用温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44.0×23.6×22.9使用場所屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする