曜日別特売
EMS-A-C エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット) 73834373

エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(100個)材質ナイロン66注文コード73834373品番EMS-A-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

穴があけられないところでの配線の固定に適しています。

用途ケーブル、配線の固定。材質ナイロン66仕様ケーブル、配線の固定トラスコ品番868-7983高さ(mm)6.6質量(g)290使用温度範囲(℃)-60~85(製品単体)、8~85(エポキシ使用時)縦(mm)24.9横(mm)24.9適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73834373EMS-A-C70375419EMS-A-CEMS-A-C エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット) 70375419エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)1箱(1000個)
109,800
税込120,780
内容量に違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする