F100X150AJT 熱転写プリンタ用 光ファイバー用旗型ラベル PANDUIT(パンドウイット) 73834443

熱転写プリンタ用 光ファイバー用旗型ラベル

商品レビューを投稿する
95日以内出荷返品不可95日以内出荷とは
内容量1巻(2500枚)適合ケーブル(Φmm)3.1~5.1注文コード73834443品番F100X150AJT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

熱転写プリンタ用旗型ラベルです。
光ファイバーケーブル等の細径ケーブルに広い表示スペースを確保することが可能です。
ラベルをケーブルに固定する貼り方、取り付け後に回転・スライドできる貼り方の2種類の貼り方が可能です。

用途ケーブルの表示材質ポリエステルトラスコ品番836-7316質量(g)975使用温度範囲(℃)-40~150ラベルサイズ(mm)9.5×25.4適合ケーブル(Φmm)3.1~5.1
注意
※メーカーの熱転写プリンタを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする