PANDUIT(パンドウイット)
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 3M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
73834538
品番
F92ERLNSNSNM003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途
光ファイバー通信
芯数
2
長さ(m)
3
色
黄
仕様
片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC
トラスコ品番
836-7322
質量(g)
39
タイプ
OS1/OS2
外径(Φmm)
1.6
難燃性
ライザー
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表