USB4-APCC5P08GN USBケーブル C-C Type-Cケーブル USB4 80cm エレコム 73836194

USB4-APCC5P08GN USBケーブル C-C Type-Cケーブル USB4 80cm エレコム 73836194
USB4-APCC5P08GN USBケーブル C-C Type-Cケーブル USB4 80cm エレコム 73836194
USB4-APCC5P08GN USBケーブル C-C Type-Cケーブル USB4 80cm エレコム 73836194
USB4-APCC5P08GN USBケーブル C-C Type-Cケーブル USB4 80cm エレコム 73836194
USB4-APCC5P08GN USBケーブル C-C Type-Cケーブル USB4 80cm エレコム 73836194
USB4-APCC5P08GN USBケーブル C-C Type-Cケーブル USB4 80cm エレコム 73836194
USB4-APCC5P08GN USBケーブル C-C Type-Cケーブル USB4 80cm エレコム 73836194
USB4-APCC5P08GN USBケーブル C-C Type-Cケーブル USB4 80cm エレコム 73836194
USB4-APCC5P08GN USBケーブル C-C Type-Cケーブル USB4 80cm エレコム 73836194

USBケーブル C-C Type-Cケーブル USB4 80cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード73836194品番USB4-APCC5P08GN
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

24インチiMacに合わせたカラーのUSB-IF正規認証品のUSB4ケーブル。
最大40Gbpsの高速転送が可能です。
USB Power Deliveryによる最大100W (20V/5A)の充電が可能。

仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○グリーン規格USB4規格正規認証品ケーブル長(m)0.8※コネクター含むコネクタ形状USB Type-C(TM)オス-USB Type-C(TM)オス対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM)端子搭載の周辺機器対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド3重シールド対応ファイル【Android】○ケーブル太さ(mm)4.6転送速度(Gbps)最大40※理論値パッケージ袋+ステッカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする