曜日別特売
HSTTPN75-CC 熱収縮チューブ PVC PANDUIT(パンドウイット) 73837155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSTTPN75-CC 熱収縮チューブ PVC PANDUIT(パンドウイット) 73837155
HSTTPN75-CC 熱収縮チューブ PVC PANDUIT(パンドウイット) 73837155

熱収縮チューブ PVC

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1巻注文コード73837155品番HSTTPN75-CC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

乾燥した環境で使用できます。
機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。

材質非架橋性の高いPVC難燃性長さ(m)30.5トラスコ品番108-3167質量(kg)2規格UL224 VW1取得品収縮前内径(Φmm)17.7収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)9.5耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする