曜日別特売
LHMS-S5-D L字型ホール固定具 M3ネジ止め ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 73837977

LHMS-S5-D L字型ホール固定具 M3ネジ止め ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 73837977
LHMS-S5-D L字型ホール固定具 M3ネジ止め ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 73837977

L字型ホール固定具 M3ネジ止め ナチュラル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(500個)注文コード73837977品番LHMS-S5-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

Φ22mm以上のホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。
壁面から離して固定できるのでケーブルを傷つけません。固定方法はねじ止めです。

用途ケーブルの保持、固定。ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番100-2571寸法(mm)(壁面からの距離)7.6使用温度範囲(℃)-60~80固定方法M3ねじ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73837977LHMS-S5-D57354937LHMS-S5-CLHMS-S5-D L字型ホール固定具 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 57354937L字型ホール固定具 ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)1袋
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする