QTJ
Lightningケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ケーブル長(m)
約1
色
オレンジ
ケーブル種類
耐久性
注文コード
73838486
品番
QL-0404OR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・色・ケーブル種類
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
色
オレンジ
規格
USB2.0規格準拠
ケーブル長(m)
約1
本体質量(g)
約27
コネクタ
USB(A)/Lightning
取得規格
MFi認証
入力電流(A)
~2.4
通信速度
最大480Mbps
ケーブル種類
耐久性
適合用途
充電用