QTC-0405OR Type-Cケーブル QTJ 73838784

QTC-0405OR Type-Cケーブル QTJ 73838784
QTC-0405OR Type-Cケーブル QTJ 73838784

Type-Cケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ケーブル長(m)約2
オレンジ
内容量1個注文コード73838784品番QTC-0405OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ケーブル長(m)約2オレンジコネクタ形状USB(A)/Type-C適合用途充電用ケーブル種類耐久性規格USB2.0規格準拠本体質量(g)約52入力電流(A)~3転送速度(Mbps)最大480
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする