QTJ
スマホ・携帯用ホルダー
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
シルバー
シルバー
ブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73838976
品番
QS-1401SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
セット内容
丸形金属板/丸形保護フィルム/四角型金属板/四角型保護フィルム
色
シルバー
取付方式
エアコン吹出口
耐荷重(kg)
約0.3
本体質量(g)
約73
対応機種
iPhone/スマートフォン/7インチまでのタブレット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約51×70×45
適合厚さ(mm)
5.5(ルーバー)