ダイヤトレンド
防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ケーブル長(m)
1
1
3
5
10
20
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73839335
品番
DESM1-N-5E(1M)
販売価格(税込)
¥3,751
販売価格(税別)
¥
3,410
バスケットに入れる
ケーブルの片端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。
IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。
カテゴリ5e対応ストレートケーブル
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
1
ケーブル外径(Φmm)
6.0
爪折れ防止
なし
色
ブラック
コネクタ
防塵防水コネクタDESM1⇔RJ45コネクタ
結線方式
ストレート
構造
より線
使用場所
屋内用
給電方式
PoE対応
保護構造
IP65
コネクタ形状
RJ-45⇔RJ-45
結線
ストレート