DESM1-N-5E(20M) 防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線) ダイヤトレンド 73839378

 

DESM1-N-5E(20M) 防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線) ダイヤトレンド 73839378
DESM1-N-5E(20M) 防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線) ダイヤトレンド 73839378

防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ケーブル長(m)20
内容量1本注文コード73839378品番DESM1-N-5E(20M)
販売価格(税込)¥6,259
販売価格(税別)
5,690

ケーブルの片端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。
IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。
カテゴリ5e対応ストレートケーブル

規格CAT5eケーブル長(m)20ケーブル外径(Φmm)6.0爪折れ防止なしブラックコネクタ防塵防水コネクタDESM1⇔RJ45コネクタ結線方式ストレート構造より線使用場所屋内用給電方式PoE対応保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする