PCM-42 ワイヤーマーカー PANDUIT(パンドウイット) 73841224

ワイヤーマーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(25枚)表示内容42注文コード73841224品番PCM-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。
丈夫なプラスチック製の台紙から簡単にはがせます。

用途
配線の表示、識別
材質ビニールクロス縦(mm)6.4表示内容42トラスコ品番836-0992質量(g)188使用温度範囲(℃)-46~77横(mm)38.1使用場所屋内

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73841224PCM-4270382358PCM-42PCM-42 ワイヤーマーカー PANDUIT(パンドウイット) 70382358ワイヤーマーカーPANDUIT(パンドウイット)1箱(100枚)
26,980
税込29,678
内容量に違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする