PANDUIT(パンドウイット)
ワイヤーマーカー
鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。
丈夫なプラスチック製の台紙から簡単にはがせます。
用途
配線の表示、識別
材質
ビニールクロス
使用温度範囲(℃)
-46~77
横(mm)
38.1
使用場所
屋内
全249種類を絞り込む
色
選択してください
むらさき
オレンジ
グレー
ダークグリーン
ダークブルー
ピンク
白
茶
赤
黄
黒
表示内容
選択してください
0~5(各4枚)、6~9(各3枚)
1
1~3(5枚/カード)、4~10(3枚/カード)
1~33
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
34~66
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
67~99
100~124
101
111
112
118
119
120
121
122
123
124
125
125~149
126
127
128
129
136
137
139
140
141
142
144
145
146
150~174
175~199
A~J、K~Z
B
E
G
R
S
T
U
V
W
Y
なし
249種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
縦(mm)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70381868
PCM-0-9
1箱(100枚)
黒
6.4
0~5(各4枚)、6~9(各3枚)
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70381877
PCM-1
1箱(100枚)
黒
6.4
1
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70381886
PCM-10
1箱(100枚)
黒
6.4
10
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70381895
PCM-100-124
1箱(100枚)
黒
9.1
100~124
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70381904
PCM-11
1箱(100枚)
黒
6.4
11
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70381913
PCM-1-10
1箱(100枚)
黒
6.4
1~3(5枚/カード)、4~10(3枚/カード)
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70381929
PCM-12
1箱(100枚)
黒
6.4
12
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70381938
PCM-125-149
1箱(100枚)
黒
9.1
125~149
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70381947
PCM-1-33
1箱(100枚)
黒
6.4
1~33
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70381956
PCM-14
1箱(100枚)
黒
6.4
14
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70381965
PCM-150-174
1箱(100枚)
黒
9.1
150~174
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70381974
PCM-17
1箱(100枚)
黒
6.4
17
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70381983
PCM-175-199
1箱(100枚)
黒
9.1
175~199
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70381999
PCM-18
1箱(100枚)
黒
6.4
18
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70382008
PCM-19
1箱(100枚)
黒
6.4
19
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70382017
PCM-2
1箱(100枚)
黒
6.4
2
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70382026
PCM-20
1箱(100枚)
黒
6.4
20
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70382044
PCM-21
1箱(100枚)
黒
6.4
21
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70382053
PCM-22
1箱(100枚)
黒
6.4
22
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70382078
PCM-23
1箱(100枚)
黒
6.4
23
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70382087
PCM-24
1箱(100枚)
黒
6.4
24
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70382096
PCM-25
1箱(100枚)
黒
6.4
25
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70382114
PCM-26
1箱(100枚)
黒
6.4
26
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70382123
PCM-27
1箱(100枚)
黒
6.4
27
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70382148
PCM-28
1箱(100枚)
黒
6.4
28
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70382157
PCM-29
1箱(100枚)
黒
6.4
29
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70382166
PCM-3
1箱(100枚)
黒
6.4
3
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70382175
PCM-30
1箱(100枚)
黒
6.4
30
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70382193
PCM-31
1箱(100枚)
黒
6.4
31
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70382209
PCM-32
1箱(100枚)
黒
6.4
32
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70382227
PCM-33
1箱(100枚)
黒
6.4
33
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70382236
PCM-34
1箱(100枚)
黒
6.4
34
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70382245
PCM-34-66
1箱(100枚)
黒
6.4
34~66
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70382254
PCM-35
1箱(100枚)
黒
6.4
35
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70382279
PCM-36
1箱(100枚)
黒
6.4
36
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70382288
PCM-37
1箱(100枚)
黒
6.4
37
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70382306
PCM-38
1箱(100枚)
黒
6.4
38
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70382315
PCM-39
1箱(100枚)
黒
6.4
39
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70382324
PCM-4
1箱(100枚)
黒
6.4
4
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70382333
PCM-40
1箱(100枚)
黒
6.4
40
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70382349
PCM-41
1箱(100枚)
黒
6.4
41
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70382358
PCM-42
1箱(100枚)
黒
6.4
42
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70382367
PCM-43
1箱(100枚)
黒
6.4
43
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70382376
PCM-44
1箱(100枚)
黒
6.4
44
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
70382385
PCM-45
1箱(100枚)
黒
6.4
45
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
70382419
PCM-49
1箱(100枚)
黒
6.4
49
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70382428
PCM-50
1箱(100枚)
黒
6.4
50
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70382446
PCM-52
1箱(100枚)
黒
6.4
52
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
70382455
PCM-53
1箱(100枚)
黒
6.4
53
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
70382464
PCM-54
1箱(100枚)
黒
6.4
54
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ