ハイロジック
アングルピース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法(mm)
3.0×40×40×40
3.0×30×30×30
3.0×40×40×40
3.0×50×50×50
3.0×25×50×40
3.0×25×50×50
色
シルバー
シルバー
ブロンズ
穴の有無
穴アキ
穴ナシ
穴アキ
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73841453
品番
56383
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
用途
工作やDIYとして
補強、装飾などに
材質
アルミ
色
シルバー
穴の有無
穴アキ
寸法(mm)
3.0×40×40×40
アズワン品番
64-9704-20