ハイロジック
2045Dシリンダー南京錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法(mm)
15(弦長)
15
15(弦長)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73841593
品番
G-013
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
シリンダータイプの南京錠
ロック
キー式
材質
真鍮
材質(吊)
真鍮
寸法(mm)
15(弦長)
キー数
3
注意
※同一番号、鍵番号指定できません。
※合鍵作成できません。