37300 A型ブラケット ハイロジック 73841627

37300 A型ブラケット ハイロジック 73841627
37300 A型ブラケット ハイロジック 73841627
37300 A型ブラケット ハイロジック 73841627

A型ブラケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)25止
形状直止
内容量1個注文コード73841627品番37300
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

亜鉛ダイカスト製のパイプ用ブラケット。

用途ハンガーパイプや化粧用などに形状直止材質(本体)亜鉛ダイカスト呼び寸法(mm)25止寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)56.5×60×20アズワン品番64-9703-13ビスピッチ(mm)47取付ビス鉄タッピング3.5×25(付属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする