37302 A型ブラケット ハイロジック 73841645

37302 A型ブラケット ハイロジック 73841645
37302 A型ブラケット ハイロジック 73841645
37302 A型ブラケット ハイロジック 73841645

A型ブラケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び寸法(mm)25通
形状直通
内容量1個注文コード73841645品番37302
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

亜鉛ダイカスト製のパイプ用ブラケット。

用途ハンガーパイプや化粧用などに形状直通材質(本体)亜鉛ダイカスト呼び寸法(mm)25通寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)56.5×60×20アズワン品番64-9703-15ビスピッチ(mm)47取付ビス鉄タッピング3.5×25(付属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする