ハイロジック
アルミ棚受
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ブラック
ホワイト
ブラック
サイズ(mm)
200×250
65×100
100×150
150×200
200×250
200×300
耐荷重(kg)
30
20
25
30
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73841819
品番
98179
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
シンプル形状のアルミ製棚受け。
木材と組み合わせて壁面収納に!
取付ビス付き
材質
アルミダイカスト
色
ブラック
耐荷重(kg)
30
サイズ(mm)
200×250
アズワン品番
64-9708-61
棚受け金具
L型棚受け