PANDUIT(パンドウイット)
マーカーテープ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1袋(10巻)
表示
3
注文コード
73843647
品番
PMDR-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
表示
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
必要な長さだけ取り出して使用できるので経済的です。
用途
ケーブルなどの表示、識別
材質
ポリエステル、アクリル系感圧粘着剤
トラスコ品番
836-1103
質量(g)
34
長さ(m)
2.4
使用温度範囲(℃)
-1~130
表示
3
縦(mm)
5.59
使用場所
屋内