PANDUIT(パンドウイット)
マーカーテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10巻)
表示
黒
注文コード
73843726
品番
PMDR-BLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
表示
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
必要な長さだけ取り出して使用できるので経済的です。
用途
ケーブルなどの表示、識別
材質
ポリエステル、アクリル系感圧粘着剤
トラスコ品番
836-1111
質量(g)
36
長さ(m)
2.4
使用温度範囲(℃)
-1~130
表示
黒
縦(mm)
5.59
使用場所
屋内