RSJH-16-50 ソケットフランジャ ハヤシ 73844269

 

RSJH-16-50 ソケットフランジャ ハヤシ 73844269
RSJH-16-50 ソケットフランジャ ハヤシ 73844269

ソケットフランジャ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法d(mm)6
寸法L(mm)200
寸法S(mm)50
内容量1個注文コード73844269品番RSJH-16-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

通常の六角ピンタイプよりも、衝撃に強く、折れにくいスプリングプランジャーです。
根元の六角でしっかり引き締められるので、工具を壊す心配がなくなります。
別売の専用レンチ(SPW)を使用することにより、しっかりと締付けが可能です。
別売の交換用緩み止めゴム(SPO)もご用意しています。

タイプ重荷重用寸法M×P(mm)M16×2寸法S(mm)50寸法L(mm)200寸法d(mm)6寸法N(mm)5寸法P(mm)35寸法HEX(mm)9寸法F1(mm)19.3寸法F2(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする