曜日別特売
SSS-550-3A Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロック 73844549

Bluetoothデジタルシックネスゲージ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1台注文コード73844549品番SSS-550-3A
参考基準価格(税別)¥99,200販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ
Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要
ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。

質量(g)344測定範囲(mm)12測定項目紙・フィルム、部品などの厚さを挟むだけで測定最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)-測定力(N)1.2以下最小表示(mm)0.01アンビル形状(mm)Φ5平測定子(mm)Φ5平測定子形状(mm)Φ5平差込深さ(mm)120アンビル(mm)Φ5平RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(μm)±20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする