PANDUIT(パンドウイット)
ネットチューブ 難燃性タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(m)
60.96
60.96
304.8
30.48
152.4
色
黒
白
グレー
黒
材質
難燃性ポリエチレンテレフタレート
難燃性ポリエチレンテレフタレート
ポリエチレンテレフタレート
外径(Φmm)
38.1
38.1
9.7
12.7
31.8
3.0
6.4
全24種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
73845607
品番
SE150PFR-TR0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
電線、ケーブル等の摩耗を防止します。UL224 VW-1認定品です。
軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途
電線、ケーブルの摩耗防止
色
黒
材質
難燃性ポリエチレンテレフタレート
長さ(m)
60.96
トラスコ品番
100-7354
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-70~125
規格
UL224 VW-1認定品
外径(Φmm)
38.1
最大結束径(Φmm)
57.2
使用場所
屋内