MMB4101/52N5-NX8 Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット トラフ形 HotaluX(ホタルクス) 73846046

MMB4101/52N5-NX8 Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット トラフ形 HotaluX(ホタルクス) 73846046
MMB4101/52N5-NX8 Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット トラフ形 HotaluX(ホタルクス) 73846046

Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット トラフ形

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット定格消費電力(W)31.5注文コード73846046品番MMB4101/52N5-NX8
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)

用途
事務所、工場、倉庫、等の照明
セット内容【本体品番】MB40-0701【ライトユニット品番】DLU45205/N-NX8全光束(Lm)4000品番ホンタイ:MB40-0701、ライトユニット:DLU45205/N-NX8電圧(V)100~242定格消費電力(W)31.5寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×1225×64器具・セットセット品LED色N色材質(カバー)ポリカーボネイト生産国日本光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)165.0LED寿命(時間)40000(光束維持率88%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)5200調光の可否
注意
※プルスイッチ有、無、あります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※記載品番はセット品番になります。納品はライトユニットとホンタイの別々で納品となります。
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73846064
2023-05-27
用途: 台所の照明

台所の電灯を蛍光管からLEDに変更するために購入しました。
元の蛍光灯よりかなり明るく、明る過ぎる感があります、この製品は4000Lmですが2500Lmのものでもよかったと思いました。
製品自体は、取り付けは従来品と同じような感じで接続も特に変わった所はありません。
造りもしっかりしており実績もあるNECの流れを汲んだ会社の製品であり満足のいくものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする