SST8H-L0 ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット) 73846124

SST8H-L0 ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット) 73846124
SST8H-L0 ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット) 73846124

ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(50本)注文コード73846124品番SST8H-L0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。

用途
ケーブル、電線の結束。
長さ(mm)699最大結束径(Φmm)203材質耐候性ナイロン66幅(mm)7.6使用温度範囲(℃)-60~85トラスコ品番102-1501質量(g)570引張強度(N)534

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73846124SST8H-L070387206SST8H-L0SST8H-L0 ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット) 70387206ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)1箱(500本)
119,800
税込131,780
内容量に違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする