T12N-D スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット) 73846422

T12N-D スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット) 73846422
T12N-D スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット) 73846422

スパイラルラッピング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻ナチュラル注文コード73846422品番T12N-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。

用途電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。ナチュラル材質ナイロン66長さ(m)152.4トラスコ品番100-5731厚さ(mm)0.4質量(g)590使用温度範囲(℃)-40~65最大結束径(Φmm)3.2チューブ外径(Φmm)3.2チューブ内径(Φmm)2.4使用条件屋内用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする