用途事務所、工場、倉庫、等の照明セット内容【本体品番】EB40-3004【ライトユニット品番】DLU42505/N-N8電圧(V)100~242定格消費電力(W)16.2出力方式固定出力寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×1278×67器具・セットセット品LED色N色材質(カバー)ポリカーボネイト生産国日本光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)148.1穴サイズ(mm)300×1257LED寿命(時間)40000(光束維持率88%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)2400調光の可否否