PANDUIT(パンドウイット)
スパイラルラッピング 耐候性ナイロン66
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1巻
長さ(m)
304.8
内径(Φmm)
5.2
使用温度範囲(℃)
-40~65
注文コード
73846587
品番
T25N-M0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内径・使用温度範囲
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
各種電線の損傷防止
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
長さ(m)
304.8
トラスコ品番
100-8886
厚さ(mm)
0.6
質量(kg)
5
使用温度範囲(℃)
-40~65
内径(Φmm)
5.2
外径(Φmm)
6.4
使用場所
屋内・屋外
束線径(Φmm)
12.7