PANDUIT(パンドウイット)
スパイラルラッピング 難燃性PE(UL94V-2)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1巻
長さ(m)
304.8
トラスコ品番
868-8095
注文コード
73846614
品番
T25R-MY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
各種電線の損傷防止
色
ナチュラル
材質
難燃性ポリエチレン(UL94V-2)
長さ(m)
304.8
トラスコ品番
868-8095
厚さ(mm)
1.0
質量(kg)
7
仕様
各種電線の損傷防止。
使用温度範囲(℃)
-40~50
最大結束径(Φmm)
12.7
チューブ外径(Φmm)
6.4
チューブ内径(Φmm)
4.3