NO.3310 クレープテープ ニチバン 73846719

クレープテープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(5巻×6袋)
テープ幅(mm)50
主な用途塗装・養生用
内容量1ケース(5巻×6袋)注文コード73846719品番NO.3310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,890
販売価格(税別)
39,900

強粘着・汎用マスキングテープ
耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。

用途車両・工業耐熱マスキング用などテープ幅(mm)50テープ長さ(m)50基材クレープ紙主な用途塗装・養生用特性耐熱クリーム粘着剤アクリル系粘着力2.05N/10mm厚さ(mm)0.17テープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13耐熱温度(℃)100(30分)引張強度(N/10mm)37.9粘着タイプ強力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする