PANDUIT(パンドウイット)
スパイラルラッピング 耐候性ナイロン66
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1巻
長さ(m)
76.2
内径(Φmm)
11.1
使用温度範囲(℃)
-40~65
注文コード
73846754
品番
T50N-TL0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内径・使用温度範囲
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
各種電線の損傷防止
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
長さ(m)
76.2
トラスコ品番
100-8866
厚さ(mm)
0.8
質量(kg)
4
使用温度範囲(℃)
-40~65
内径(Φmm)
11.1
外径(Φmm)
12.7
使用場所
屋内・屋外
束線径(Φmm)
30.5