曜日別特売
270022246 廊下敷き アイラス 萩原 73848286

 

270022246 廊下敷き アイラス 萩原 73848286
270022246 廊下敷き アイラス 萩原 73848286
270022246 廊下敷き アイラス 萩原 73848286
270022246 廊下敷き アイラス 萩原 73848286
270022246 廊下敷き アイラス 萩原 73848286
270022246 廊下敷き アイラス 萩原 73848286
270022246 廊下敷き アイラス 萩原 73848286

廊下敷き アイラス

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(cm)約80×540
グリーン
内容量1枚注文コード73848286品番270022246
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥11,968
販売価格(税別)
10,880

優雅なデザインが目を惹くプリントマット!
シンプル且つ端の優雅なデザインが廊下を華やかに演出。
階下への防音効果も兼ね備えたロングカーペットです。
手洗いできるから、いつでもきれいをキープ。
キッチンマットなどとして水回りにもおすすめです。
短めのパイルなので、掃除機がかけやすい。
硬めの生地で、毛がへたりにくく長持ちしやすい。
裏面は、床を傷つけにくい不織布貼り。
裏面は、滑りにくい加工付き。
スペースに合わせて選べるよう多サイズ展開。
カラーは、上品なグリーンと落ち着いたベージュをご用意。

仕様洗濯:手洗い材質表面:ナイロン100%、裏面:不織布(滑りにくい加工)厚さ(mm)5グリーン対応ホットカーペット・床暖房寸法(cm)約80×540機能防炎パイプ長(mm)約3.5滑り止め効果あり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※防炎シールはついておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73848207
2022-12-21
用途: 寒い廊下に
製造業

以前から使っていて良かったのでリピートです。
廊下のフローリングが冬になると冷たいので敷いてます。
サイズが豊富なので助かってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする