曜日別特売
240627001 絨毯風プリントラグ カメオ 萩原 73850456

240627001 絨毯風プリントラグ カメオ 萩原 73850456
240627001 絨毯風プリントラグ カメオ 萩原 73850456
240627001 絨毯風プリントラグ カメオ 萩原 73850456
240627001 絨毯風プリントラグ カメオ 萩原 73850456
240627001 絨毯風プリントラグ カメオ 萩原 73850456
240627001 絨毯風プリントラグ カメオ 萩原 73850456
240627001 絨毯風プリントラグ カメオ 萩原 73850456

絨毯風プリントラグ カメオ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(cm)約190×190
ブルー
内容量1枚注文コード73850456品番240627001
参考基準価格(税別)¥9,991販売価格(税込)¥10,989
販売価格(税別)
9,990

クラシックだけどかわいい。
なめらかなフランネル生地に、小さな模様やかすれ感を細部までプリントで表現した、まるで高級ラグのような一枚。
短毛でお手入れしやすく、洗濯機で洗えるのでいつも清潔にお使いいただけます。
裏面はズレを軽減するすべり止め付き。
ホットカーペット・床暖房に対応しており、オールシーズンで使えるラグです。

仕様洗濯:ウォッシャブル材質表面:ポリエステル100%、裏面:不織布厚さ(mm)8ブルー対応ホットカーペット・床暖房寸法(cm)約190×190滑り止め効果あり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-09
用途: リビングのカーペットに
その他業種

商品にとても満足してます。
想像通りの色味でリビングにマッチして嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする