H-446-SUS-M10 ステンレスD型フックボルト ジョー・プリンス竹下 73854385

 

H-446-SUS-M10 ステンレスD型フックボルト ジョー・プリンス竹下 73854385
H-446-SUS-M10 ステンレスD型フックボルト ジョー・プリンス竹下 73854385

ステンレスD型フックボルト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
ねじ径M10
ねじ径(mm)M10
内容量1個注文コード73854385品番H-446-SUS-M10
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
用途電機設備ねじ径(mm)M10材質ステンレス鋼ねじ径M10表面処理電解研磨許容荷重(N[kgf])196(20)(垂直吊)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする