曜日別特売
XT-055 ヒシビニカ 静電・防炎シート 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム) 73854777

ヒシビニカ 静電・防炎シート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
厚さ(mm)2
幅(mm)2000
内容量1巻注文コード73854777品番XT-055
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

静電対策現場での作業マット等にご使用可能です。
シート表面が平滑で鏡面状になっています。
単層品なので、ご使用の際剥離しません。
原反の巻き戻しが楽に出来ます。

透明厚さ(mm)2幅(mm)2000性能静電防止/防炎形状ビニールカーテン長さ(m)12表面処理
注意
(屋号のない)個人宅様への配送は不可の商品になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする