曜日別特売
シートカバー300SC シートカバー(大) エヌケーキャリーキャスター 73855243

シートカバー(大)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード73855243品番シートカバー300SC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

防水・防塵・防犯に効果的で着脱が容易なシートカバーです。
両サイドはファスナー付きで開閉が簡単です。
台車の上からスッポリ被せることができ、シートの上からでもハンドルが握れます。
上記の各300品番の台車に取付可能です。

用途運搬保管業務全般荷台寸法(幅)(mm)590荷台寸法(奥行)(mm)920ハンドル高さ(mm)760質量(kg)1.5グリーン材質(シート)ターポリン

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする