コンドーテック
生地 KONDO規格 SBシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び
8
8
8
6
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73855925
品番
呼び8 使用荷重0.315t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
質量(kg)
0.09
長さL(mm)
32
呼び
8
ピン径(Φmm)
10
口幅B(mm)
14
種類
SB
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応