コンドーテック
生地 KONDO規格 SBシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び
24
24
24
6
8
10
12
14
16
18
20
22
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73856004
品番
呼び24 使用荷重3.6t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
質量(kg)
2.55
長さL(mm)
96
呼び
24
ピン径(Φmm)
30
口幅B(mm)
39
種類
SB
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応